Eriks

Tuyaux de mesure type 1000 MC/MK 1/16" 400bar

  • ERIKS:14887739
  • Fabricant:7613288103788
Image 1
Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets

Indication de commande
Tous les raccords y compris douilles à sertir. Autres dimensions livrables sur demande. Changements de dimensions réservés.
Ajouter à la liste

19.65 CHF/ Mètrehors TVA

21.24 CHFTVA incluse

95,4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.65 CHF

-

20+

18.55 CHF

5.60%

30+

17.85 CHF

9.16%

50+

17.40 CHF

11.45%

100+

16.90 CHF

13.99%

200+

16.35 CHF

16.79%

400+

15.85 CHF

19.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1000 MC/MK
Type de raccord à sertir
1002 MK
Matériau d'accouplement
Acier zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Flexible diam. int.
2 mm
Flexible diam. int.
1/16 in
Diamètre extérieur
4.9 mm
Pression maximum de service
400 bar
Rayon de courbure
20 mm
Sorte de tresse
Tissu synthétique
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau de la robe
PUR
Couleur de la robe
Noir
Pression d'éclatement minimum (bar)
1,9 bar
Température de service (continu)
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme
DIN 24951, SAE 100 R7