Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression TWZ 40-24 50 bar DN 40

  • ERIKS:14885144
  • Fabricant:7613288157873
Image 1
1 tresse extérieure en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304)

Caractéristiques de produit
  • Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
  • Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
  • Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
  • Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'application
Les valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.

Indication de commande
Raccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
Ajouter à la liste

302.65 CHF/ Mètrehors TVA

327.16 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

302.65 CHF

-

50+

272.40 CHF

10.00%

75+

266.25 CHF

12.03%

125+

257.30 CHF

14.98%

250+

249.60 CHF

17.53%

500+

242.10 CHF

20.01%

1000+

234.85 CHF

22.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TWZ 210/IC
Température maximum de service
260 °C
Température minimum de service
-60 °C
Matériau de la paroi intérieur
PTFE (Teflon®)
Matériau du paroi extérieur
Acier inoxydable 304 (1.4301)