Tuyau haute pression en PTFE type TWZ 210 / IC (AISI 304)
1 tresse extérieure en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304)
Caractéristiques de produit- Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
- Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
- Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
- Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'applicationLes valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.
Indication de commandeRaccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).