163.50 CHF/ Mètrehors TVA
176.74 CHFTVA incluse
34,4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
50+ | 147.15 CHF | 10.00% |
75+ | 144.00 CHF | 11.93% |
125+ | 139.05 CHF | 14.95% |
250+ | 134.85 CHF | 17.52% |
500+ | 130.80 CHF | 20.00% |
1000+ | 126.90 CHF | 22.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TWZ 210/IC |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |