111.60 CHF/ Mètrehors TVA
120.64 CHFTVA incluse
175,39 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.60 CHF | - |
50+ | 100.40 CHF | 10.04% |
75+ | 98.20 CHF | 12.01% |
125+ | 94.75 CHF | 15.10% |
250+ | 91.95 CHF | 17.61% |
500+ | 89.15 CHF | 20.12% |
1000+ | 86.50 CHF | 22.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TWZ 210/IC |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |