177.70 CHF/ Mètrehors TVA
192.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.70 CHF | - |
50+ | 159.95 CHF | 9.99% |
75+ | 156.35 CHF | 12.01% |
125+ | 151.05 CHF | 15.00% |
250+ | 146.55 CHF | 17.53% |
500+ | 142.15 CHF | 20.01% |
1000+ | 137.90 CHF | 22.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 200 KLZ/I2T |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |