Tuyau haute pression en PTFE type 200 KLZ / I2T
Caractéristiques de produit- Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
- Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
- Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
- Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'utilisationLes valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.
Indication de commandeRaccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
2 tresses extérieures en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304)