128.05 CHF/ Mètrehors TVA
138.42 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.05 CHF | - |
50+ | 115.20 CHF | 10.04% |
75+ | 112.75 CHF | 11.95% |
125+ | 108.90 CHF | 14.96% |
250+ | 105.65 CHF | 17.49% |
500+ | 102.50 CHF | 19.95% |
1000+ | 99.40 CHF | 22.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 200 KLZ/I2T |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |