73.90 CHF/ Mètrehors TVA
79.89 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.90 CHF | - |
50+ | 66.65 CHF | 9.81% |
75+ | 65.05 CHF | 11.98% |
125+ | 62.75 CHF | 15.09% |
250+ | 60.90 CHF | 17.59% |
500+ | 59.05 CHF | 20.09% |
1000+ | 57.30 CHF | 22.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 200 KLZ/I2T |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |