53.60 CHF/ Mètrehors TVA
57.94 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.60 CHF | - |
50+ | 48.35 CHF | 9.79% |
75+ | 47.20 CHF | 11.94% |
125+ | 45.65 CHF | 14.83% |
250+ | 44.20 CHF | 17.54% |
500+ | 42.90 CHF | 19.96% |
1000+ | 41.60 CHF | 22.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 200 KLZ/I2T |
Température maximum de service | 260 °C |
Température minimum de service | -60 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE (Teflon®) |
Matériau du paroi extérieur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |