Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 208 KLZ-05 300 bar DN 08

  • ERIKS:14885132
  • Fabricant:7613288157996
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
  • Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
  • Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
  • Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'utilisation
Les valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.

Indication de commande
Raccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
2 tresses extérieures en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304)
Ajouter à la liste

47.45 CHF/ Mètrehors TVA

51.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.45 CHF

-

50+

42.65 CHF

10.12%

75+

41.85 CHF

11.80%

125+

40.40 CHF

14.86%

250+

39.15 CHF

17.49%

500+

38.00 CHF

19.92%

1000+

36.85 CHF

22.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
200 KLZ/I2T
Température maximum de service
260 °C
Température minimum de service
-60 °C
Matériau de la paroi intérieur
PTFE (Teflon®)
Matériau du paroi extérieur
Acier inoxydable 304 (1.4301)