Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 206 KLZ-04 365 bar DN 06

  • ERIKS:14885131
  • Fabricant:7613288158009
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
  • Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
  • Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
  • Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'utilisation
Les valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.

Indication de commande
Raccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
2 tresses extérieures en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304)
Ajouter à la liste

43.95 CHF/ Mètrehors TVA

47.51 CHFTVA incluse

6,85 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.95 CHF

-

50+

39.50 CHF

10.13%

75+

38.70 CHF

11.95%

125+

37.30 CHF

15.13%

250+

36.20 CHF

17.63%

500+

35.10 CHF

20.14%

1000+

34.05 CHF

22.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
200 KLZ/I2T
Température maximum de service
260 °C
Température minimum de service
-60 °C
Matériau de la paroi intérieur
PTFE (Teflon®)
Matériau du paroi extérieur
Acier inoxydable 304 (1.4301)