Eriks

Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K 50x64mm, 40m

  • ERIKS:14917976
Image 1
Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K selon la directive UBA, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 et 2023/2006/EC (GMP)

Application
• Tuyau d'eau flexible spécifique au transport d'eau potable
• Convient à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
• Convient comme tuyau flexible pour le remplissage de réservoirs d'eau potable, dans les grandes cuisines ainsi que pour les conduites d'alimentation de secours communales
• Spécialement développé selon les exigences de qualité de la directive UBA et de la fiche de travail W270 du DVGW

Plage de température
• -30°C to +90°C (jusqu'à + 60°C conforme aux directives UBA)
• Temporairement jusqu'à +120°C pour la stérilisation (max. 30min)

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Matériau spécial, continu
• Lisse comme un miroir, extrudé sans soudure

Inserts
• Couches textiles très résistantes

Couverture
• Matériau spécial, bleu avec bande blanche
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Surface lisse à motifs de tissu

Marquage
• AQUA ADT-K

Raccords
• Selon le choix Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif.
Ajouter à la liste

140.50 CHF/ Mètrehors TVA

151.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.50 CHF

-

40+

106.00 CHF

24.56%

80+

98.10 CHF

30.18%

120+

92.60 CHF

34.09%

240+

89.80 CHF

36.09%

480+

87.10 CHF

38.01%

960+

84.60 CHF

39.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Acqua ADT-K
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C