Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K selon la directive UBA, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 et 2023/2006/EC (GMP)
Application
• Tuyau d'eau flexible spécifique au transport d'eau potable
• Convient à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
• Convient comme tuyau flexible pour le remplissage de réservoirs d'eau potable, dans les grandes cuisines ainsi que pour les conduites d'alimentation de secours communales
• Spécialement développé selon les exigences de qualité de la directive UBA et de la fiche de travail W270 du DVGW
Plage de température
• -30°C to +90°C (jusqu'à + 60°C conforme aux directives UBA)
• Temporairement jusqu'à +120°C pour la stérilisation (max. 30min)
Pression d'éclatement
• 3:1
Âme
• Matériau spécial, continu
• Lisse comme un miroir, extrudé sans soudure
Inserts
• Couches textiles très résistantes
Couverture
• Matériau spécial, bleu avec bande blanche
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Surface lisse à motifs de tissu
Marquage
• AQUA ADT-K
Raccords
• Selon le choix Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif.