101.00 CHF/ Mètrehors TVA
109.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.00 CHF | - |
40+ | 75.60 CHF | 25.15% |
80+ | 70.60 CHF | 30.10% |
120+ | 66.60 CHF | 34.06% |
240+ | 64.60 CHF | 36.04% |
480+ | 62.70 CHF | 37.92% |
960+ | 60.90 CHF | 39.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Acqua ADT-K |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |