83.80 CHF/ Mètrehors TVA
90.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.80 CHF | - |
40+ | 62.80 CHF | 25.06% |
80+ | 58.60 CHF | 30.07% |
120+ | 55.40 CHF | 33.89% |
240+ | 53.70 CHF | 35.92% |
480+ | 52.10 CHF | 37.83% |
960+ | 50.60 CHF | 39.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Acqua ADT-K |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 36 bar |
Rayon de courbure min. | 190 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |