Eriks

Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K 25x34mm, 40m

  • ERIKS:14917973
Image 1
Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K selon la directive UBA, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 et 2023/2006/EC (GMP)

Application
• Tuyau d'eau flexible spécifique au transport d'eau potable
• Convient à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
• Convient comme tuyau flexible pour le remplissage de réservoirs d'eau potable, dans les grandes cuisines ainsi que pour les conduites d'alimentation de secours communales
• Spécialement développé selon les exigences de qualité de la directive UBA et de la fiche de travail W270 du DVGW

Plage de température
• -30°C to +90°C (jusqu'à + 60°C conforme aux directives UBA)
• Temporairement jusqu'à +120°C pour la stérilisation (max. 30min)

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Matériau spécial, continu
• Lisse comme un miroir, extrudé sans soudure

Inserts
• Couches textiles très résistantes

Couverture
• Matériau spécial, bleu avec bande blanche
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Surface lisse à motifs de tissu

Marquage
• AQUA ADT-K

Raccords
• Selon le choix Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif.
Ajouter à la liste

59.00 CHF/ Mètrehors TVA

63.78 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.00 CHF

-

40+

44.30 CHF

24.92%

80+

41.30 CHF

30.00%

120+

39.20 CHF

33.56%

240+

38.00 CHF

35.59%

480+

36.90 CHF

37.46%

960+

35.90 CHF

39.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Acqua ADT-K
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Pression maximum de service
14 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
42 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C