Eriks

Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K 19x27mm, 40m

  • ERIKS:14917972
Image 1
Tuyau d'eau potable Acqua ADT-K selon la directive UBA, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 et 2023/2006/EC (GMP)

Application
• Tuyau d'eau flexible spécifique au transport d'eau potable
• Convient à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
• Convient comme tuyau flexible pour le remplissage de réservoirs d'eau potable, dans les grandes cuisines ainsi que pour les conduites d'alimentation de secours communales
• Spécialement développé selon les exigences de qualité de la directive UBA et de la fiche de travail W270 du DVGW

Plage de température
• -30°C to +90°C (jusqu'à + 60°C conforme aux directives UBA)
• Temporairement jusqu'à +120°C pour la stérilisation (max. 30min)

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Matériau spécial, continu
• Lisse comme un miroir, extrudé sans soudure

Inserts
• Couches textiles très résistantes

Couverture
• Matériau spécial, bleu avec bande blanche
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Surface lisse à motifs de tissu

Marquage
• AQUA ADT-K

Raccords
• Selon le choix Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif.
Ajouter à la liste

42.80 CHF/ Mètrehors TVA

46.27 CHFTVA incluse

59,5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.80 CHF

-

40+

32.20 CHF

24.77%

80+

30.00 CHF

29.91%

120+

28.50 CHF

33.41%

240+

27.70 CHF

35.28%

480+

26.70 CHF

37.62%

960+

26.00 CHF

39.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Acqua ADT-K
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
48 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
40 m
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C