Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR HX TRIVOLUTION Ø76x88mm/15m

  • ERIKS:14890129
Image 1
Pour l'aspiration et le transport de sable, gravier, céréales et autres produits qui exigent une haute résistance à l'abrasion. Idéal pour les camions silos et installations de chargement. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques du produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 1.7 - 2.1 mm, dépend de DN
  • Haute résistance à l'abrasion    
  • Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1    
  • Antistatique Ro <109 Ohm    
  • Résistant aux microbes    
  • Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone    
  • Optimale pour l'écoulement
Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.

Remarque
Autres dimensions de ø 32 à 300 mm livrables d'usine.
Ajouter à la liste

139.00 CHF/ Mètrehors TVA

150.26 CHFTVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

139.00 CHF

-

15+

115.50 CHF

16.91%

30+

108.50 CHF

21.94%

60+

103.00 CHF

25.90%

120+

99.60 CHF

28.35%

240+

96.70 CHF

30.43%

480+

93.80 CHF

32.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRIVOLUTION
Diamètre intérieur
76 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Pression maximum de service
2.92 bar
Résistance au vide à 20 °C
91 %
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
15 m