Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR HX TRIVOLUTION

Pour l'aspiration et le transport de sable, gravier, céréales et autres produits qui exigent une haute résistance à l'abrasion. Idéal pour les camions silos et installations de chargement. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques du produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 1.7 - 2.1 mm, dépend de DN
  • Haute résistance à l'abrasion    
  • Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1    
  • Antistatique Ro <109 Ohm    
  • Résistant aux microbes    
  • Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone    
  • Optimale pour l'écoulement
Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.

Remarque
Autres dimensions de ø 32 à 300 mm livrables d'usine.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
5 of Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR HX TRIVOLUTION
ProduitDiamètre intérieur [mm]Diamètre extérieur [mm]Pression maximum de service [bar]DisponiblePrixhors TVA