98.10 CHF/ Mètrehors TVA
106.05 CHFTVA incluse
14,5 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.10 CHF | - |
15+ | 81.30 CHF | 17.13% |
30+ | 76.50 CHF | 22.02% |
60+ | 72.60 CHF | 25.99% |
120+ | 70.40 CHF | 28.24% |
240+ | 68.30 CHF | 30.38% |
480+ | 66.30 CHF | 32.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 96 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |