328.50 CHF/ Mètrehors TVA
355.11 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 328.50 CHF | - |
15+ | 273.00 CHF | 16.89% |
30+ | 256.50 CHF | 21.92% |
60+ | 243.00 CHF | 26.03% |
120+ | 236.00 CHF | 28.16% |
240+ | 229.00 CHF | 30.29% |
480+ | 222.00 CHF | 32.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre extérieur | 167 mm |
Pression maximum de service | 1.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 83 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |