Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR HX TRIVOLUTION Ø127x142mm/15m

  • ERIKS:14890131
Image 1
Pour l'aspiration et le transport de sable, gravier, céréales et autres produits qui exigent une haute résistance à l'abrasion. Idéal pour les camions silos et installations de chargement. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques du produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 1.7 - 2.1 mm, dépend de DN
  • Haute résistance à l'abrasion    
  • Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1    
  • Antistatique Ro <109 Ohm    
  • Résistant aux microbes    
  • Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone    
  • Optimale pour l'écoulement
Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.

Remarque
Autres dimensions de ø 32 à 300 mm livrables d'usine.
Ajouter à la liste

276.00 CHF/ Mètrehors TVA

298.36 CHFTVA incluse

16,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

276.00 CHF

-

15+

229.50 CHF

16.85%

30+

215.50 CHF

21.92%

60+

204.50 CHF

25.91%

120+

198.50 CHF

28.08%

240+

192.50 CHF

30.25%

480+

186.50 CHF

32.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRIVOLUTION
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Pression maximum de service
1.65 bar
Résistance au vide à 20 °C
89 %
Rayon de courbure min.
315 mm
Longueur du rouleau
15 m