Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR H Food Ø76x88mm/10m

  • ERIKS:14898124
Image 1
Tuyau d'aspiration et de transport certifié de poids moyen pour le transport de produits solides et liquides dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Caractéristiques du produit
• résistant aux microbes et à l'hydrolyse
• le tuyau est conforme au règlement (UE) n° 10/2011
• autorisé pour les catégories alimentaires : A, B, C, D1, D2, E (temps de contact selon rapport d'essai)
• haute résistance à la traction et à la déchirure
• résistant à l'abrasion
• neutre en termes d'odeur et de goût
• optimal du point de vue de l'écoulement
• bonne résistance aux UV et à l'ozone
• sans halogène
• bonne résistance chimique
• selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 EU

Plage de température
• -40°C à +90°C (brièvement +125°C)

Agréments
Les tuyaux sont conformes à la législation européenne sur les denrées alimentaires : Règlement européen 1935/2004, 10/2011 et 1282/2011. Les matériaux sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires : FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.
Ajouter à la liste

162.00 CHF/ Mètrehors TVA

175.12 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

162.00 CHF

-

10+

135.00 CHF

16.67%

20+

115.00 CHF

29.01%

40+

101.50 CHF

37.35%

80+

98.20 CHF

39.38%

160+

95.30 CHF

41.17%

320+

92.30 CHF

43.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-PUR
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Pression maximum de service
2 bar
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
10 m