Tuyau d'aspiration et de transport certifié de poids moyen pour le transport de produits solides et liquides dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.
Caractéristiques du produit
• résistant aux microbes et à l'hydrolyse
• le tuyau est conforme au règlement (UE) n° 10/2011
• autorisé pour les catégories alimentaires : A, B, C, D1, D2, E (temps de contact selon rapport d'essai)
• haute résistance à la traction et à la déchirure
• résistant à l'abrasion
• neutre en termes d'odeur et de goût
• optimal du point de vue de l'écoulement
• bonne résistance aux UV et à l'ozone
• sans halogène
• bonne résistance chimique
• selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 EU
Plage de température
• -40°C à +90°C (brièvement +125°C)
Agréments
Les tuyaux sont conformes à la législation européenne sur les denrées alimentaires : Règlement européen 1935/2004, 10/2011 et 1282/2011. Les matériaux sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires : FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.