142.50 CHF/ Mètrehors TVA
154.04 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.50 CHF | - |
10+ | 119.00 CHF | 16.49% |
20+ | 101.00 CHF | 29.12% |
40+ | 89.00 CHF | 37.54% |
80+ | 86.40 CHF | 39.37% |
160+ | 83.80 CHF | 41.19% |
320+ | 81.30 CHF | 42.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 2.55 bar |
Rayon de courbure min. | 105 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |