115.50 CHF/ Mètrehors TVA
124.86 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
10+ | 96.40 CHF | 16.54% |
20+ | 81.80 CHF | 29.18% |
40+ | 72.20 CHF | 37.49% |
80+ | 70.10 CHF | 39.31% |
160+ | 68.00 CHF | 41.13% |
320+ | 66.00 CHF | 42.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 2.9 bar |
Rayon de courbure min. | 87 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |