102.50 CHF/ Mètrehors TVA
110.80 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.50 CHF | - |
10+ | 85.40 CHF | 16.68% |
20+ | 72.60 CHF | 29.17% |
40+ | 64.10 CHF | 37.46% |
80+ | 62.10 CHF | 39.41% |
160+ | 60.30 CHF | 41.17% |
320+ | 58.50 CHF | 42.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |