321.50 CHF/ Mètrehors TVA
347.54 CHFTVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321.50 CHF | - |
10+ | 268.00 CHF | 16.64% |
20+ | 228.00 CHF | 29.08% |
40+ | 201.00 CHF | 37.48% |
80+ | 195.00 CHF | 39.35% |
160+ | 189.50 CHF | 41.06% |
320+ | 183.50 CHF | 42.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 138 mm |
Pression maximum de service | 1.3 bar |
Rayon de courbure min. | 205 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |