252.00 CHF/ Mètrehors TVA
272.41 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252.00 CHF | - |
10+ | 210.00 CHF | 16.67% |
20+ | 178.50 CHF | 29.17% |
40+ | 157.50 CHF | 37.50% |
80+ | 153.00 CHF | 39.29% |
160+ | 148.00 CHF | 41.27% |
320+ | 144.00 CHF | 42.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Pression maximum de service | 1.5 bar |
Rayon de courbure min. | 165 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |