Eriks

Tuyau d'arrosage SOLID Ø25x35mm/80m

  • ERIKS:14889101
Image 1
Tuyau d'arrosage robuste pour l'industrie et le bâtiment.
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Mètrehors TVA

16.32 CHFTVA incluse

277 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

80+

10.40 CHF

31.13%

160+

8.90 CHF

41.06%

240+

8.20 CHF

45.70%

480+

8.00 CHF

47.02%

960+

7.80 CHF

48.34%

1920+

7.60 CHF

49.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SOLID
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
80 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C