Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tuyau d'arrosage Solid 80m (ma...
Tuyau d'arrosage Solid 80m (marchandise en mètre)
Tuyau d'arrosage robuste pour l'industrie et le bâtiment.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
19
1
25
1
Pression maximum de service [bar]
20
2
Rayon de courbure min. [mm]
80
1
100
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tuyau d'arrosage Solid 80m (marchandise en mètre)
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau d'arrosage SOLID Ø25x35mm/80m
25
5
35
15.10 CHF
/
mètre
Tuyau d'arrosage SOLID Ø19x29mm/80m
19
5
29
10.40 CHF
/
mètre
Se connecter