10.40 CHF/ Mètrehors TVA
11.24 CHFTVA incluse
448 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.40 CHF | - |
80+ | 6.75 CHF | 35.10% |
160+ | 5.75 CHF | 44.71% |
240+ | 5.45 CHF | 47.60% |
480+ | 5.25 CHF | 49.52% |
960+ | 5.10 CHF | 50.96% |
1920+ | 4.94 CHF | 52.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SOLID |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 80 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |