17.40 CHF/ Mètrehors TVA
18.81 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.40 CHF | - |
60+ | 13.90 CHF | 20.11% |
120+ | 12.40 CHF | 28.74% |
180+ | 11.80 CHF | 32.18% |
360+ | 11.40 CHF | 34.48% |
720+ | 11.10 CHF | 36.21% |
1440+ | 10.70 CHF | 38.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | AIRPLAT |
Type | Airplat |
Matériau du tuyau | EPDM |
Diamètre intérieur | 26.5 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 30.5 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 60 m |
Couleur | Noir |
Pression de rupture minimale | 70 bar |