Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 6...
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 60m DI 26,5mm
Caractéristiques de produit
Extérieur EPDM, strié, noir
Ame NBR, lisse, noir
Insertion fils de polyester
Enroulable à plat
Intérieur résistant au brouillard d'huile
Extérieur résistant à l'abrasion
Recommandé pour l'utilisation dans les terrains difficiles
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
26.5
1
Diamètre extérieur [mm]
30.5
1
Couleur
Noir
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 60m DI 26,5mm
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 26.5x30.5mm/60m
Airplat
26.5
2
17.40 €
/
mètre
Se connecter