16.10 CHF/ Mètrehors TVA
17.40 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.10 CHF | - |
40+ | 12.90 CHF | 19.88% |
80+ | 11.60 CHF | 27.95% |
120+ | 11.00 CHF | 31.68% |
240+ | 10.60 CHF | 34.16% |
480+ | 10.40 CHF | 35.40% |
960+ | 10.00 CHF | 37.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | AIRPLAT |
Type | Airplat |
Matériau du tuyau | EPDM |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 1.8 mm |
Diamètre extérieur | 23.6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 40 m |
Couleur | Noir |
Exécution | Insertion fils de polyester |
Pression de rupture minimale | 70 bar |