Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 4...
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 40m DI 20mm
Caractéristiques de produit
Enroulable à plat
Intérieur résistant au brouillard d'huile
Extérieur résistant à l'abrasion
Recommandé pour l'utilisation dans les terrains difficiles
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
20
1
Diamètre extérieur [mm]
23.6
1
Couleur
Noir
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 40m DI 20mm
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau d'air comprimé AIRPLAT 20x23.6mm/40m
Airplat
20
1.8
16.10 CHF
/
mètre
Se connecter