79.60 CHF/ Unitéhors TVA
86.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.60 CHF | - |
5+ | 75.65 CHF | 4.96% |
10+ | 73.20 CHF | 8.04% |
20+ | 71.65 CHF | 9.99% |
30+ | 70.15 CHF | 11.87% |
45+ | 68.80 CHF | 13.57% |
68+ | 67.40 CHF | 15.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du tuyau | PA |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur spirale | 118 mm |
Couleur | Jaune |
Longueur de coupe maximale | 30 m |
Longueur de la spirale (étendue) | 700 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Poids | 6.9 g/m |