Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tube spiralé en polyamide jaun...
Tube spiralé en polyamide jaune souple
Exécution spéciale.
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur [mm]
8
1
Diamètre intérieur [mm]
6
1
Couleur
Jaune
1
Longueur de coupe maximale [m]
Pression de service max. à 20 °C [bar]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube spiralé en polyamide jaune souple
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Tube spiralé en PA jaune souple Ø6mm
8
6
Jaune
79.60 CHF
/
unité
Se connecter