Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 730 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN4 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 220 mm |
Longueur du levier de flotteur | 440 mm |
Joint | PTFE |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matériau flotteur | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 185 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 4 bar |