



| Produit | Diamètre nominale | Avec flotteur | Diamètre du flotteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | Oui | 260 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | Oui | 220 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | Oui | 240 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 2" (50) | 2" (50) | Oui | 300 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | Oui | 160 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 1" (25) | 1" (25) | Oui | 240 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | Oui | 120 | Ce produit n’est plus proposé |