Eriks

Robinet à flotteur Type: 730 Acier inoxydable/PTFE Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN4 Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes automatiques Econ® en bronze, spécifiques pour le maintien à niveau des cuves de liquide. Également disponibles avec flotteur en plastique.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
730
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN4
Norme de face à face
Norme du fabricant
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
240 mm
Longueur du levier de flotteur
532 mm
Joint
PTFE
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matériau flotteur
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
185 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
4 bar