Eriks

Raccord à sertir coude 30° SAE bride 6000PSI DN32 filetage 1 1/4"

  • ERIKS:14896331
  • Fabricant:7613288255104
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

170.20 CHF/ Unitéhors TVA

183.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

170.20 CHF

-

10+

153.35 CHF

9.90%

30+

149.80 CHF

11.99%

50+

146.40 CHF

13.98%

75+

143.50 CHF

15.69%

113+

140.60 CHF

17.39%

170+

137.75 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MK2020FAS30
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
54.2 mm
Longueur de coupe
115.5 mm
E
23 mm
Type
MK2020FAS30
A
115.5 mm
B
26 mm
D
54.2 mm