Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Raccord à sertir coude 30° SAE...
Raccord à sertir coude 30° SAE bride 6000PSI
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
1
Flexible diam. int. (DN)
DN31
1
Flexible diam. int. [in]
1.1/4"
1
Dimension de filetage [in]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord à sertir coude 30° SAE bride 6000PSI
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord à sertir coude 30° SAE bride 6000PSI DN32 filetage 1 1/4"
DN31
1.1/4"
-20
170.20 CHF
/
unité
Se connecter