Eriks

PTFE-Bande filet 19mm

  • ERIKS:14884172
Image 1
Exécution purs, non frittés.

Epaisseur: 0.075 mm
Longueur de rouleau: 12 m
Résistance à la température -200 à +240 °C
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Unitéhors TVA

7.03 CHFTVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.50 CHF

-

10+

5.40 CHF

16.92%

25+

3.65 CHF

43.85%

50+

2.75 CHF

57.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Epaisseur
0.08 mm
Largeur
19 mm
Longueur du rouleau
12 m
Gastec QA
Non
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
240 °C
Température minimale
-200 °C
Pression max.
20 bar