Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Ruban étoupe en PTFE
Ruban étoupe en PTFE
Exécution purs, non frittés.
Epaisseur: 0.075 mm
Longueur de rouleau: 12 m
Résistance à la température -200 à +240 °C
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Epaisseur [mm]
0.08
3
Largeur [mm]
12
1
19
1
25
1
Longueur du rouleau [m]
12
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Ruban étoupe en PTFE
Produit
Epaisseur [mm]
Largeur [mm]
Longueur du rouleau [m]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Epaisseur [mm]
Largeur [mm]
Longueur du rouleau [m]
Disponible
Prix
hors TVA
PTFE-Bande filet 12mm
0.08
12
12
5.70 CHF
/
unité
PTFE-Bande filet 19mm
0.08
19
12
6.50 CHF
/
unité
PTFE-Bande filet 25mm
0.08
25
12
8.05 CHF
/
unité
Se connecter