Eriks

PTFE-Bande filet 12mm

  • ERIKS:14884171
Image 1
Exécution purs, non frittés.

Epaisseur: 0.075 mm
Longueur de rouleau: 12 m
Résistance à la température -200 à +240 °C
Ajouter à la liste

5.70 CHF/ Unitéhors TVA

6.16 CHFTVA incluse

2145 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.70 CHF

-

10+

4.45 CHF

21.93%

25+

2.90 CHF

49.12%

50+

2.15 CHF

62.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Epaisseur
0.08 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
12 m
Gastec QA
Non
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
240 °C
Température minimale
-200 °C
Pression max.
20 bar