418.80 CHF/ Unitéhors TVA
452.72 CHFTVA incluse
67,41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 878.40 CHF | - |
2+ | 675.60 CHF | 23.09% |
6+ | 513.60 CHF | 41.53% |
12+ | 418.80 CHF | 52.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR 70 |
Type | L 2009 schwarz |
Compound | L2009 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Etat de surface | 1-seitiger Stoffdruck |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.45 g/cm³ |