Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Plaque en caoutchouc NR/SBR 70...
Plaque en caoutchouc NR/SBR 70 L 2009
Qualité de l'industrie légère avec tissu imprimé au dos. Largeur de la nervure 6 mm, forme conique.
Domaines d'application
Couverture de tables, étagères, placards coulissants, etc.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Epaisseur [mm]
3
1
Dureté
70
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Plaque en caoutchouc NR/SBR 70 L 2009
Produit
Epaisseur [mm]
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Epaisseur [mm]
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Plaque en caoutchouc NR/SBR 70 L 2009 schwarz 10000x1200x3
3
10000
1200
418.80 CHF
/
unité
Se connecter