1'236.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'336.12 CHFTVA incluse
1,867 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'656.00 CHF | - |
6+ | 1'452.00 CHF | 12.32% |
11+ | 1'236.00 CHF | 25.36% |
16+ | 1'026.00 CHF | 38.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR/SBR 65 |
Type | L 8010 |
Compound | L8100 |
Matériau | NBR/SBR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |